Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haken E 20 zum Einmauern für 1/2 Stein, Dorn Ø 20 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1080201
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1080201
EAN/GTIN:
     4011338002419
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Pollmann Einmauerhaken E für 1/2 Stein Der Haken wird beim Mauern in die Fuge gelegt, sodass die Krallen hinter dem Stein liegen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Maß A:
155 mm
Maß B:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.