Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 13/400 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1064001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1064001
EAN/GTIN:
     4011338007919
Suchbegriffe:
Ladenband
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
400 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, ladenband feuerverzinkt, haspe, Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,69*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,83*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,48*
8 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,73*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.