Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D3 14, Abst. 28 mm, käntig, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1060250
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1060250
EAN/GTIN:
     4011338218254
Suchbegriffe:
Haken zum Aufschrauben
Haken
Kloben zum Aufschrauben
Kloben
Pollmann Kloben auf Platte mit käntiger Grundplatte. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
125 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
14 mm
Abstand Platte Dorn:
28 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.