Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D3 14, Abst. 8 mm, käntig, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1060240
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1060240
EAN/GTIN:
     4011338218230
Suchbegriffe:
Haken zum Aufschrauben
Haken
Kloben zum Aufschrauben
Kloben
Pollmann Kloben auf Platte mit käntiger Grundplatte. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
125 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
14 mm
Abstand Platte Dorn:
8 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.