Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D2 10 Abst. 20 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1050100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1050100
EAN/GTIN:
     4011338090768
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Kloben auf Platte mit weitem Dornabstand. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
86 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
10 mm
Abstand Platte Dorn:
20 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-haken feuerverzinkt, aufschraub haken, Haken zum Aufschrauben, Haken, Kloben zum Aufschrauben, Kloben, Plattenhaken, Pollmann
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,65*
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 2,14*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,66*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,7735*
€ 2,9135*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.