Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D1 16 Abst. 12 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1040161
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1040161
EAN/GTIN:
     4011338001016
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben mit engem Dornabstand, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern oder Mittelbändern. Für eine bündige Montage sind gekröpfte Bänder zu verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
116 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
4.5 mm
Durchmesser:
16 mm
Abstand Platte Dorn:
12 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, aufschraub-haken feuerverzinkt, exzenterbeschlag, aufschraubkloben 12 mm, Dorn Ø 16 mm, Haken zum Aufschrauben, Haken, Kloben zum Aufschrauben, Kloben, Plattenhaken, Pollmann
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,16*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,77*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,51*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,33*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.