Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte Reinigungstücher Scrubs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte Reinigungstücher Scrubs
Feuchte Reinigungstücher Scrubs
Artikel-Nr.:
     283-869885
Hersteller:
     Kleinmann
Herst.-Nr.:
     DY42272
EAN/GTIN:
     4019114422734
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
handreinigungstücher eimer
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt.- getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit - biologisch abbaubar - entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser - die Reinigungslösung ist rückfettend und schnell trocknend - einfache Entnahme der Tücher - sehr große Tücher (26,7 x 31,1 cm) - Farbe blau - Geruch Orange - Abmessung 27 x 31 cm / Tuch - Flammpunkt keiner - Siedepunkt 100 °C - VOC 0,0914 g/Eimer - pH-Wert 7,8 - Spezifisches Gewicht 0,98 g/ml - Verdunstung >1 - 1 Stück Eimer mit 72 Tüchern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geruch:
Orange
Abmessung:
27 x 31 cm / Tuch
Flammpunkt:
keiner
Siedepunkt:
100 °C
VOC:
0,0914 g/Eimer
pH-Wert:
7,8
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/ml
Verdunstung:
>1
Weitere Suchbegriffe: feuchtpflegetücher, Entfetten, Feuchte, Feuchtes, Feuchttuch, Hand-Reinigungstuch, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Reinigunstuch, Scrubs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,25*
€ 17,37*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,26*
€ 17,38*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
103178
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.