Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Leiterplattenhalter, L-förmig, ESD, 210 x 275 x 95 mm, 25 Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Leiterplattenhalter, L-förmig, ESD, 210 x 275 x 95 mm, 25 Nuten
WETEC Leiterplattenhalter, L-förmig, ESD, 210 x 275 x 95 mm, 25 Nuten
Artikel-Nr.:
     283-865130
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075004805
Suchbegriffe:
F9006
WE-PCBS
Platinenhalter
Platinenrahmen
L-förmiger Ständer, der für bis zu 48 Leiterplatten unterschiedlicher Größe geeignet ist. Die leichte Schrägstellung sichert die Platine zusätzlich und lässt etwaige Flüssigkeitsrückstände abtropfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
210 x 275 x 95 mm
Ausführung:
25 Nuten
Gewicht:
320 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Nutabstand:
10 mm
Nuttiefe:
3 mm
Leiterplattendicke:
865130 max. 3,0 mm, 865150 3,0 mm, 865140 2,2 mm
Temperaturbelastbarkeit:
max. 75 °C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenhalter, 5366.210.S, 5366.350.L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.