Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 4/4,5 mm, 1,8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 4/4,5 mm, 1,8 m
WETEC Spiralkabel mit Druckknopf, ESD, schwarz, 4/4,5 mm, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     283-859990
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     30-560-0645
EAN/GTIN:
     4050075383405
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf wetec
erdungskabel
Zur sicheren und komfortablen Erdung.Lieferumfang:
  • 1 Stück Spiralkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlussart DK:
4/4,5 mm
Länge:
1,8 m
Gewicht:
20 g
Sicherheitswiderstand:
2 x 1 MOhm
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel druckknopf, 30-560-0645, 2100.752.4.4, WE-2100.752.4.4, Verbindungskabel, Erdungsleitung, Spiralkabel, Handgelenk-Spiralkabel, Handgelenkband, ESD-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,11*
€ 263,1209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,60*
€ 257,754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,06*
€ 245,2114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,96*
€ 239,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,83*
€ 215,1877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.