Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Drehstuhl Comfort Chair Hochstuhlversion mit Gleitern, ESD, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Drehstuhl Comfort Chair Hochstuhlversion mit Gleitern, ESD, grau
Warmbier Drehstuhl Comfort Chair Hochstuhlversion mit Gleitern, ESD, grau
Artikel-Nr.:
     283-836860
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1710.KS.D
EAN/GTIN:
     4052339001063
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der Drehstuhl verfügt über einen hervorragenden, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

Merkmale:
  • 5-Stern-Fußkreuz aus verchromten Aluminium mit fünf leitfähigen Gleitern
  • Fußring als Aufstiegshilfe
  • Sicherheitsgasfeder
  • asynchroner Mechanismus
  • Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
  • strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
  • leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Sitzhöhe:
670-810 mm
Gewicht:
22000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 357,40*
€ 424,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,86*
€ 508,47*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,31*
€ 472,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,44*
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.