| |
|
| Artikel-Nr.: 283-836850 Herst.-Nr.: 1710.KS.B EAN/GTIN: 4052339001056 |
| |
|
| | |
| Der Drehstuhl verfügt über einen hervorragenden, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten. Merkmale:- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromten Aluminium mit fünf leitfähigen Gleitern
- Fußring als Aufstiegshilfe
- Sicherheitsgasfeder
- asynchroner Mechanismus
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
- leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Sitzhöhe: | 670-810 mm | Gewicht: | 22000 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Hochstuhl, arbeitsplatz-bodenbelag blau, arbeitsplatz bodenbelag, esd drehstuhl warmbier, 1710.KS.B, Sitz, ESD Stuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,62* | € 423,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,50* | € 507,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|