Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Wischtuch, ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Wischtuch, ESD
Warmbier Wischtuch, ESD
Warmbier Wischtuch, ESD
Artikel-Nr.:
     283-836290
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6200.20
EAN/GTIN:
     4052339012045
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Ableitfähige ESD-Wischtücher für die Reinigung oder Trocknung von Schablonen, Leiterplatten, optischen Bauteilen oder Maschinenteilen.



Merkmale:
  • ableitfähige ESD-Wischtücher für die Anwendung mit üblichen Reinigungsmitteln
  • keine Metall- oder Karbonfasern
  • nicht waschbar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück Wischtücher
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Abmessung:
230 x 230 mm
Material:
Polyester
Farbe:
rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 25,81*
€ 37,32*
6 Tage
55
€ 3,79*
ab € 32,14*
€ 45,78*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.