| |
|
| Artikel-Nr.: 283-832240 Herst.-Nr.: 1131.7035.WL2.10 EAN/GTIN: 4052339000448 |
| | |
|
| | |
| Zweikomponenten-Bodenversiegelung im "Do-it-yourself"-Verfahren. Merkmale:- entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- elektrostatisch ableitfähig
- Applikation erfolgt ohne Leitschicht
- lösungsmittelfreie, pigmentierte Versiegelung auf Epoxydharz-Basis
- seidenglänzende, leicht strukturierte Oberfläche
- Sonderfarbtöne auf Anfrage
- für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
- bei Renovierungen, Einrichtungen von EPA´s und Neubauten
- auf alten und neuen Beschichtungen, sowie auf mineralischen und zementgebundenen Untergründen anwendbar
- einfaches Nacharbeiten oder Ausbessern
- einfache Applikation durch Aufwalzen
Lieferumfang:- 1 Stück Bodenversiegelungssystem
- 1 Stück Aluminiumwinkel 1130.W zur Erdung des Bodenversiegelungssystems
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Gewicht: | 10400 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Farbe: | lichtgrau, ähnlich RAL 7035 | Verbrauch: | ca. 1 kg für 2,5 m² Fläche (bei zweimaliger Applikation) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1131.7035.WL2.10, Bodenbeschichtung, Anstrich, Indusstrieanstrich, Epoxy, Ecostat, Bodenversieglungssystem, Bodenversiegelungssystem |
| | |
| |