Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Keramik-Pinzette 71MZ-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Keramik-Pinzette 71MZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 71MZ-SA
WETEC PRO Keramik-Pinzette 71MZ-SA
Artikel-Nr.:
     283-822600
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     71MZ-SA
EAN/GTIN:
     4050075100262
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
keramik-pinzette spitzen

Keramik-Pinzette mit auswechselbaren 0,7 mm breiten Präzisionsspitzen aus Keramik.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • gute chemische Beständigkeit
  • matte, blendfreie Oberfläche
  • Spitzen aus Zirkonia-Alumina Mischkeramik
  • sehr hart und fest
  • keine offene Porosität, sehr guter Abrieb- und Verschleißwiderstand
  • sehr lange Standzeit
  • sehr hohe thermische Stabilität (bis 1.000 °C) und sehr geringe Wärmeleitfähigkeit
  • elektrisch isolierend
  • sehr hoher Korrosionswiderstand
  • beständig gegen Lot
  • glatte antiscratch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Länge:
135 mm
Spitzenstärke:
0,6 mm
Spitzenbreite:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: keramik pinzette, 71MZ-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WETEC PRO
A71MZ
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.