Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Pinzette 7MZ-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Pinzette 7MZ-SA
Keramik-Pinzette 7MZ-SA
Keramik-Pinzette 7MZ-SA
Artikel-Nr.:
     283-822580
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     7MZ-SA
EAN/GTIN:
     4050075109920
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Keramik-Pinzette mit auswechselbaren 0,7 mm breiten Präzisionsspitzen aus Keramik. Mit gebogenen Spitzen. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - gute chemische Beständigkeit - matte, blendfreie Oberfläche - Spitzen aus Zirkonia-Alumina Mischkeramik - sehr hart und fest - keine offene Porosität, sehr guter Abrieb- und Verschleißwiderstand - sehr lange Standzeit - sehr hohe thermische Stabilität (bis 1.000 °C) und sehr geringe Wärmeleitfähigkeit - elektrisch isolierend - sehr hoher Korrosionswiderstand - Länge 135 mm - Spitzenstärke 0,45 mm - Spitzenbreite 0,70 mm
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Spitzenstärke:
0,45 mm
Spitzenbreite:
0,70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WETEC PRO
A7MZ
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.