Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette 5, Ausführung CP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 5, Ausführung CP
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 5, Ausführung CP
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 5, Ausführung CP
Artikel-Nr.:
     283-822030
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     5CPR
EAN/GTIN:
     4050075110018
Suchbegriffe:
5CPR
5-CPR
5-CFR
Pinzette

Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen.

Mit extra feinen, 0,5 mm breiten Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen.

Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich:

CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung,
keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C
hoher Abriebwiderstand und kratzsicher


CP
leitendes kohlefaserverstärktes PEEK, schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm
sehr hart und steif
äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung
ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure
sehr temperaturstabil bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C



Merkmale:
  • Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung:
CP
Gewicht:
20 g
Länge:
130 mm
Spitzenstärke:
0,5 mm
Spitzenbreite:
0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,40*
1 Packung enthält 12 Stück (€ 18,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WETEC PRO
A5-CPR
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.