Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2AB, Ausführung CP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2AB, Ausführung CP
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2AB, Ausführung CP
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 2AB, Ausführung CP
Artikel-Nr.:
     283-821910
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2AB-CPR
EAN/GTIN:
     4050075109999
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette

Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen.

Flache Ausführung mit 2,0 mm breiten, abgerundeten und gebogenen Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen.

Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich:

CF
leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung,
keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile)
gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis 190 °C
hoher Abriebwiderstand und kratzsicher


CP
leitendes kohlefaserverstärktes PEEK, schwarz.
ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm
sehr hart und steif
äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung
ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure
sehr temperaturstabil bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C



Merkmale:
  • Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung:
CP
Gewicht:
75 g
Länge:
130 mm
Spitzenstärke:
0,5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,20008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,71008*
€ 274,545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,34004*
€ 269,34465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,40*
€ 249,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,44004*
€ 232,57365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,20008*
€ 220,3881
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WETEC PRO
A2AB-CPR
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.