Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 5C-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 5C-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 5C-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 5C-SA
Artikel-Nr.:
     283-821060
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     5C-SA
EAN/GTIN:
     4050075112777
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette gebogen 115mm

Die extrem feine Pinzette mit doppelt gebogenen Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Länge:
115 mm
Spitzenstärke:
0,07 mm
Spitzenbreite:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 115 mm, 5C-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.