| |
|
| Artikel-Nr.: 283-810903 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075066926 |
| |
|
| | |
| Die ESD-Sweatjacke ist Teil der ESD-Kollektion für den Winter oder kalte Produktionsumgebungen. Merkmale:- mit durchgängigem Reißverschluss
- zwei Seitentaschen
- ESD-Symbol auf der Brust
- ESD-Manschette
- komfortabel und atmungsaktiv
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 280 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, WE-CAL-THSS-BKXXL, WE-2674.SJ.SW.2XL, ESD, Jacke, Fleece, Fleecejacke, ESD-Sweatjacke |
| | |
| |