Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Fleecejacke, L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Fleecejacke, L, blau
WETEC ESD-Fleecejacke, L, blau
WETEC ESD-Fleecejacke, L, blau
WETEC ESD-Fleecejacke, L, blau
Artikel-Nr.:
     283-810876
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075079650
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Die ESD-Fleecejacke ist Teil der ESD-Kollektion für den Winter oder kalte Produktionsumgebungen.

Merkmale:
  • entspricht IEC/TS 61340-4-9:2016 und ANSI/ ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Waschvorgängen
  • mit Reißverschluss
  • Stehkragen
  • ESD-Symbol auf dem Ärmel
  • zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
  • nicht wasserdicht, für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Material:
96% Polyester, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
280 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke marine l, fleece jacke, fleece jacke blau, WE-2711.FJ.B.L, ESD-Fleecejacke, Jacke, Fleece, Polyester, Zipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.