Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kugelgelenk-Platinenhalter Spannfix 9-270 Vario, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Kugelgelenk-Platinenhalter Spannfix 9-270 Vario, ESD
Bernstein Kugelgelenk-Platinenhalter Spannfix 9-270 Vario, ESD
Artikel-Nr.:
     283-809116
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-270 ESD
EAN/GTIN:
     4250838530071
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock

Mit dem Spannfix Vario können PCB's / Platinen bis zu einer Länge von 270 mm eingespannt werden. Durch die stufenlos einstellbare Kugel kann die Platine sicher in sämtliche Richtungen positioniert und gehalten werden. Ein schnelles Wenden der PCB's / Platinen ist dank des Adapters möglich, der in +/- 45° Schritten dreh- und feststellbar ist. Die Stellschrauben mit ergonomischen Griff sind leichtgängig und erleichtern das Einstellen. Die ESD-Abdeckplatte verhindert das Herausfallen der Bauteile beim Wenden. Der Spannfix ist eine universelle Kugelgelenk-Spannvorrichtung. Eine dritte Hand als sinnvolle Klemm- und Haltevorrichtung mit Schnellspannmechanismus, eine nützliche Hilfe in jeder Werkstatt.



Merkmale:
  • Präzisions-Kugelgelenk mit Schnellspannung, stufenlos verstellbar
  • stabiler Bestückungsrahmen mit verstell- und drehbaren Haltern, mit Abdeckplatte
  • Halter mit Federung für empfindliche Platinen
  • zum Anklemmen
Lieferumfang:
  • 1 Stück ESD Kugelgelenk-Fußteil Spannfix (Gewindezapfen 20 mm)
  • 1 Stück ESD Platinenhalterung zum Aufschrauben (M12 x 1,5)
  • 1 Stück ESD Abdeckplatte für Platinenhalter
  • 1 Stück ESD Schnellwende-Vorrichtung für Platinenhalterung
  • 1 Stück ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1.800mm 2DK 10/10
Weitere Informationen:
Gewicht:
1560 g
Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Spannbreite:
25 - 270 mm
für Werkbänke:
mit max. Tischplattenstärke von 80 mm
Material:
Stahl, Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, bernstein platinenhalter, platinenhalter, erdungskabel druckknopf, 9-270 ESD, BES9-270-ESD, Kugelgelenk-Kombination, dritte Hand, Haltevorrichtung, Klemmvorrichtung, Kugelgelenk, Kugelgelenk-Halter, Schnellspannung, Schraubstock, Spannfix, Kugelgelenk-Platinenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 205,16*
€ 248,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 249,87*
Frei Haus
ab € 201,69*
€ 272,51*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.