Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn Entlötgerät Soldapullt PT-109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn Entlötgerät Soldapullt PT-109
Edsyn Entlötgerät Soldapullt PT-109
Artikel-Nr.:
     283-807293
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     PT209
EAN/GTIN:
     4050075992461
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe edsyn
Der PT-109 ist für das tägliche Entlöten von Bauteilen konzipiert. Das leichte Gerät hat einen langen Hub, aber eine kleinere Bohrung im Vergleich zum DS-017. Das Gerät verfügt außerdem über eine einziehbare Schaftführung für ein einfaches Lagern und Transportieren.

Merkmale:
  • Mikrospitze für feinste Entlötarbeiten
  • leichtes Öffnen und Reinigen durch Bajonettverschluss
  • platzsparend durch die Möglichkeit der Spanngriff-Verriegelung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Entlötgerät Soldapullt III PT-109
  • 1 Stück Entlötspitze MRT-16, Ø 2,4 mm
  • 1 Stück O-Ring OSB-32
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Länge:
304 mm
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, PT209, PT-109, 70810-PT-109, Entlötgerät, Lutsche, Entlötlutsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
OSB32
ab € 1,43*
Zubehör
Edsyn
MRT16
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.