Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kunststoffkoffer, ESD, Abmessung Innen L x B x H 170 x 130 x 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Kunststoffkoffer, ESD, Abmessung Innen L x B x H 170 x 130 x 37 mm
WETEC Kunststoffkoffer, ESD, Abmessung Innen L x B x H 170 x 130 x 37 mm
WETEC Kunststoffkoffer, ESD, Abmessung Innen L x B x H 170 x 130 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     283-805864
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     K 2005 ESD
EAN/GTIN:
     4050075921669
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Ob Sie eine elegante Optik, eine bruchsichere Transportmöglichkeit oder breite Größenvielfalt suchen: Mit dem bewährten Standardprogramm an Kunststoffkoffer finden Sie die perfekte Lösung für nahezu jede Branche und Anwendung.

Merkmale:
  • gemäß DIN EN 61340-5-1
  • Koffer kann mit Noppenschaum oder Rasterschaum ausgestattet werden
  • sicher, stabil und bruchsicher
Weitere Informationen:
Abmessung Innen L x B x H:
170 x 130 x 37 mm
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: wetec kunststoffkoffer, K 2005 ESD, LIC2424023, Werkstattkoffer, Werkzeugkoffer, ESD Koffer, Kleinteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,90005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 33 Stück (ab € 4,78485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,46023*
€ 221,88767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,47*
€ 219,5193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,80027*
€ 212,77232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,78018*
€ 204,41841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,90005*
€ 187,90106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.