Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Drehstuhl Ergo, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Drehstuhl Ergo, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Warmbier Drehstuhl Ergo, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-804985
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.ERG.S
EAN/GTIN:
     4052339027117
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Der Drehstuhl Ergo verfügt durch seine Formschaumpolster über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Merkmale:
  • 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit fünf leitfähigen,weichen Rollen
  • Sicherheitsgasfeder
  • verstellbare Sitzhöhe
  • verstellbare Sitzneigung und Rückenhöhe
  • Mechanismus mit Synchrontechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen
  • Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
  • hochwertige Formschaumpolster mit ergonomischem Rückenpolster für perfekten Sitzkomfort
  • Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale
  • ohne Armlehnen
  • ESD-Kennzeichnung
  • lastabhängig gebremste, weiche Rollen
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
Stoff, schwarz
Gewicht:
0 g
Sitzhöhe:
430-600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 242,80*
€ 297,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,72*
€ 346,46*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,44*
Zubehör
Warmbier
1700.XS.KSP
ab € 120,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.