Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Bodenversiegelungssystem Ecostat DF Polycan Matt Finish, ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Bodenversiegelungssystem Ecostat DF Polycan Matt Finish, ESD
Warmbier Bodenversiegelungssystem Ecostat DF Polycan Matt Finish, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804581
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1132.7035.M.10
EAN/GTIN:
     4052339000455
Suchbegriffe:
1132.7035.M.10
Ecostat
Bodenversiegelungssyste
Anstrich

Zweikomponentige lösungsmittelhaltige pigmentierte Versiegelung auf Polyurethan-Basis.

Applikation erfolgt ohne Leitschicht!



Merkmale:
  • Seidenmatte Oberfläche
  • für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
  • für horizontale und vertikale Flächen
  • bei Renovierungen, Einrichtungen von EPA´s und Neubauten
  • auf alten und neuen Bodensystemen anwendbar
  • einfaches Nacharbeiten oder Ausbessern
  • einfache Applikation durch Aufwalzen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Bodenversiegelungssystem
  • 1 Stück Aluminiumwinkel 1130.W zur Erdung des Bodenversiegelungssystems
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Verbrauch:
ca. 1 kg für 4 m² Fläche (bei zweimaliger Applikation)
Inhalt:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 47,741* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,88*
€ 668,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,71*
€ 656,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,64*
€ 608,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,87*
€ 594,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,41*
€ 568,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.