| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802371 Herst.-Nr.: 6100.1200 EAN/GTIN: 4052339011826 |
| |
|
| | |
| Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses leitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden. Die Bürsten bestehen aus einem elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoff-Griff und eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind, inklusive ESD-Warnsymbol. Merkmale:- elektrostatisch volumenleitfähiges Material
- eingearbeitete Naturborsten, mit leitfähigen Fasern vermischt
- mit ESD Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 150 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |