| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801771 Herst.-Nr.: HF00.0003 EAN/GTIN: 4050075726424 |
| |
|
| | |
| Der Platinenhalter besteht aus einer Grundplatte zum Fixieren der Leiterplattenunterstützungen und vier verstellbaren Magnethaltern für sicheres und punktgenaues Klemmen einer Leiterplatte mit hohen Bauteilen. Die Halter ermöglichen einen flexiblen Abstand zur Heizfläche zwischen ca. 15 bis 30 mm mit den verstellbaren Magnethaltern und 55,5 mm mit den festeingestellten Magnethaltern. Lieferumfang:- 1 Stück Grundplatte
- 4 Stück Magnethalter
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit festeingestellten Magnethaltern | Gewicht: | 2600 g | Abmessung: | 280 x 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HF00.0003, MARHF00.0003, MARHF00.0018, Handy-Fix-06, Leiterplattenhalter, Leiterplattenklemme |
| | |
| |