Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schraubkopf Spannfix 9-252, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Schraubkopf Spannfix 9-252, ESD
Bernstein Schraubkopf Spannfix 9-252, ESD
Bernstein Schraubkopf Spannfix 9-252, ESD
Artikel-Nr.:
     283-801098
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-252-ESD
EAN/GTIN:
     4250838511360
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Der Kleinschraubstock Spannfix erleichtert viele Arbeiten in der Feinmechanik, in Laboratorien, in mechanischen und elektronischen Werkstätten sowie in medizinischen Bereichen. Darüber hinaus dienen die Spannfix Füße als zuverlässige Halterungen für die exakte und sichere Positionierung von Messgeräten, Monitoren und Überwachungskameras. Der hochwertige pulverbeschichtete Alu-Guss sowie die oberflächenveredelten Stahlteile garantieren eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Gewicht:
560 g
Spanndruck:
1.470 N
Spannweite:
70 mm
Spanntiefe:
38 mm
Backenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 9-252-ESD, BES9-252-ESD, Spannfix-Vario, Schraubkopf, Schraubstock, Anschraubdichtung, Aufschraubdichtung, Drehwende-Spanner, Drehwendespanner, Feinmechaniker-Schraubstock, Feinmechanikerschraubstock, Spannfix-Schraubkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 100,58*
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 100,60*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 84,30*
€ 104,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,46*
€ 105,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,09*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261-ESD
ab € 91,71*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,71*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,43*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,85*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,80*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 59,33*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 69,22*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 7,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,31*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.