Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gitterrost, Edelstahl, 530 x 325 mm GN 1/1 GN 1/1 530 x 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gitterrost, Edelstahl, 530 x 325 mm GN 1/1 GN 1/1 530 x 325 mm
SCHNEIDER Gitterrost, Edelstahl, 530 x 325 mm GN 1/1 GN 1/1 530 x 325 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-714
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156111
EAN/GTIN:
     4028574309141
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost

SCHNEIDER Gitterrost, Edelstahl, 530 x 325 mm GN 1/1 GN 1/1 530 x 325 mm


Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 21,31*
6 Tage
129
€ 17,50*
ab € 15,78*
€ 21,94*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,99*
€ 24,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.