Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB-Spritzbeutel, 5-50cm - Standard, "Standard" in blau, verschweißt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB-Spritzbeutel, 5-50cm - Standard, "Standard" in blau, verschweißt,
SB-Spritzbeutel, 5-50cm - Standard, "Standard" in blau, verschweißt,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3910
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     460005
EAN/GTIN:
     4028574266864
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

SB-Spritzbeutel, 5-50cm - Standard, "Standard" in blau, verschweißt, Polyurethan / Polyurethane

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
21 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider spritzbeutel, dressierbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 9,18*
6 Tage
345
€ 9,90*
ab € 6,03*
€ 9,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.