Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel aus Edelstahl, 3 Zacken, 560 / 430 x 125 x 40 mm, Edelstahl /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischgabel aus Edelstahl, 3 Zacken, 560 / 430 x 125 x 40 mm, Edelstahl /
Fleischgabel aus Edelstahl, 3 Zacken, 560 / 430 x 125 x 40 mm, Edelstahl /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3818
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     177003
EAN/GTIN:
     4028574329125
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Fleischgabel aus Edelstahl, 3 Zacken, 560 / 430 x 125 x 40 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Fugenlos
Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
560 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,59*
6 Tage
183
€ 17,50*
ab € 11,16*
€ 15,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.