Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 240 mm, 75 my, gebündelt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 240 mm, 75 my, gebündelt.
Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 240 mm, 75 my, gebündelt.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3646
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391400
EAN/GTIN:
     4028574030427
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 240 mm, 75 my, gebündelt. Material: PE, doppelt extrudiert, Innenseite. glatt, mit
Abreißperforation, transparent. hygienisch, Spitze geschlossen, mit oder. ohne Tülle verwendbar, hohe Reißfestigkeit. der Schweißnaht; Karton mit Dispenseröffnung. 100 Stk. / Box

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
35 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,135*
€ 0,192*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 18,67*
7 Tage
138
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 14,71*
€ 19,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.