Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 195 mm, 75 my, gerollt. Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 195 mm, 75 my, gerollt. Farbe
Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 195 mm, 75 my, gerollt. Farbe
Artikel-Nr.:
     2813-593-3641
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391200
EAN/GTIN:
     4028574030373
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel, geschlossene Spitze. 350 x 195 mm, 75 my, gerollt. Farbe blau. Material: PE, dreifach extrudiert, Außenseite. sehr
griffig, Innenseite glatt, mit Abreißperforation. blau-transparent, hygienisch, Spitze. geschlossen, mit oder ohne Tülle verwendbar. hohe Reißfestigkeit der Schweißnaht;. Karton mit Entnahmeöffnung.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
35 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1455*
€ 0,2045*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 16,38*
7 Tage
155
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 13,04*
€ 17,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2045*
€ 0,2434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1825*
€ 0,2172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,2112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,1731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.