Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube / Tortenhaube. Polypropylen ø 300 mm H 110 mm, milchig. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube / Tortenhaube. Polypropylen ø 300 mm H 110 mm, milchig. Material:
Abdeckhaube / Tortenhaube. Polypropylen ø 300 mm H 110 mm, milchig. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3584
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227037
EAN/GTIN:
     4028574315487
Suchbegriffe:
Torten-Haube
Tortenhaube
torten haube

Abdeckhaube / Tortenhaube. Polypropylen ø 300 mm H 110 mm, milchig. Material: PP. unzerbrechlich, milchig
milchig

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,78*
6 Tage
465
€ 9,90*
ab € 4,39*
€ 6,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,26*
€ 8,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.