Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier SUPER EXTRA. Format: 570 x 780 mm. Backtrennpapier SUPER EXTRA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier SUPER EXTRA. Format: 570 x 780 mm. Backtrennpapier SUPER EXTRA.
Backtrennpapier SUPER EXTRA. Format: 570 x 780 mm. Backtrennpapier SUPER EXTRA.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3435
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103140
EAN/GTIN:
     4028574001229
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier schneider

Backtrennpapier SUPER EXTRA. Format: 570 x 780 mm. Backtrennpapier SUPER EXTRA. Flächengewicht: 41 g/m². Pergamentersatz. gebleicht.
beidseitig silikonisiert. mehrmals verwendbar bis 220°C. Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
78 cm
Breite:
57 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: back papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1455*
€ 0,1845*
16 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 95,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1845*
€ 0,2196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1785*
€ 0,2124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,2112
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,1731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.