Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baguetteblech. 325 x 530 mm - 4 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baguetteblech. 325 x 530 mm - 4 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.
Baguetteblech. 325 x 530 mm - 4 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3429
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381432
EAN/GTIN:
     4028574315210
Suchbegriffe:
Baguett-Blech
Baguetteblech
baguett blech

Baguetteblech. 325 x 530 mm - 4 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs. Antihaft-Beschichtung: Teflon, schwarz.
Wellenform: runde Wellen

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,03*
€ 64,05*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 57,48*
€ 73,11*
7 Tage
27
€ 9,90*
ab € 70,17*
€ 88,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.