Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baguetteblech. 400 x 600 mm - 5 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baguetteblech. 400 x 600 mm - 5 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.
Baguetteblech. 400 x 600 mm - 5 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3428
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381430
EAN/GTIN:
     4028574315203
Suchbegriffe:
Baguett-Blech
Baguetteblech
baguett blech

Baguetteblech. 400 x 600 mm - 5 Mulden. Ausführung: offener Rand – längs. Antihaft-Beschichtung: Teflon, schwarz.
Wellenform: runde Wellen

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,77*
€ 67,99*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 75,09*
6 Tage
26
€ 9,90*
ab € 79,32*
€ 98,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.