| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2508 Herst.-Nr.: 350250 EAN/GTIN: 4028574003667 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Spritzbeutel, 0-25cm - Premium 0 - 250 mm Spritzbeutel PREMIUM ++ lebensmittelecht ++ synthetisches Gewebe mit Spezialbeschichtung ++ Längsnaht verklebt ++ mit oberem Saum und Aufhänger ++ mehrmals verwendbar ++ undurchlässig
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 0 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 4,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,59* | € 4,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,75* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|