| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2495 Herst.-Nr.: 350145 EAN/GTIN: 4028574003780 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Haushalts-Spritzbeutel 1a - 310 mm Haushalts-Spritzbeutel (Set) ++ Baumwollgewebe mit Spezialbeschichtung ++ lebensmittelecht ++ undurchlässig ++ mehrmals verwendbar ++ ohne Saum und ohne Aufhänger ++ mit 2-teiligem Schraubadapter, 3 Sterntüllen, 1 Lochtülle, 1 Dekortülle und 1 Berlinertülle ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,19* | € 8,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,42* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|