Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kuchenmesser POM 26 cm Brotmesser mit Wellenschliff ++ Klingen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kuchenmesser POM 26 cm Brotmesser mit Wellenschliff ++ Klingen aus
SCHNEIDER Kuchenmesser POM 26 cm Brotmesser mit Wellenschliff ++ Klingen aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2363
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     265926
EAN/GTIN:
     4028574286428
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer

SCHNEIDER Kuchenmesser POM 26 cm
Brotmesser mit Wellenschliff ++ Klingen aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, Messerhärte 52 HRC ++ Ergonomische Schalen-Griffe (POM) mit 2 oder 3 Edelstahlnieten ++ Finger- und Handschutz ++

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,33*
7 Tage
118
€ 9,90*
ab € 16,31*
€ 22,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,48*
€ 23,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.