Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 16 cm Kochmesser - schmale Klinge aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 16 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 16 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2267
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260836
EAN/GTIN:
     4028574302548
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 16 cm
Kochmesser - schmale Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl und Kunststoffgriff

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,03*
7 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 14,16*
€ 19,62*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 20,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.