Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotmesser, Wellenschliff 21 cm, Klinge aus erstklassigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotmesser, Wellenschliff 21 cm, Klinge aus erstklassigem
SCHNEIDER Brotmesser, Wellenschliff 21 cm, Klinge aus erstklassigem
Artikel-Nr.:
     2813-593-2213
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260582
EAN/GTIN:
     4028574016773
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
SCHNEIDER Brotmesser, Wellenschliff 21 cm, Klinge aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, ++Messerhärte 52 HRC ++ Klingenlänge: 21 cm ++


Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: brotmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,94*
7 Tage
181
€ 9,90*
ab € 10,55*
€ 15,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.