Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Meßbecher, 2,0 l 2,0l Naturfarbener Messerbecher mit offenem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Meßbecher, 2,0 l 2,0l Naturfarbener Messerbecher mit offenem Griff
SCHNEIDER Meßbecher, 2,0 l 2,0l Naturfarbener Messerbecher mit offenem Griff
Artikel-Nr.:
     2813-593-1939
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     206013
EAN/GTIN:
     4028574261883
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

SCHNEIDER Meßbecher, 2,0 l 2,0l
Naturfarbener Messerbecher mit offenem Griff aus PP (Polypropylen) mit geprägter Skala und blauem Skalendruck inkl. Liter- und Millimetereinteilung . ++ erhitzbar bis ca. +95°C ++ stapelbar ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,75*
€ 7,41*
6 Tage
444
1
€ 9,90*
ab € 4,49*
€ 7,54*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 7,54*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 9,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.