Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigabstecher, 150 mm 150 x 105 mm Breiter Spachtel aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigabstecher, 150 mm 150 x 105 mm Breiter Spachtel aus Edelstahl mit
SCHNEIDER Teigabstecher, 150 mm 150 x 105 mm Breiter Spachtel aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1717
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200621
EAN/GTIN:
     4028574009393
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber

SCHNEIDER Teigabstecher, 150 mm 150 x 105 mm
Breiter Spachtel aus Edelstahl mit Griff aus schwarzem Kunststoff (PS)

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 13,08*
6 Tage
220
€ 9,90*
ab € 9,35*
€ 13,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,17*
€ 14,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.