Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abstecher, Edelstahl 110 x 120 mm Abstecher mit flexibler Klinge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abstecher, Edelstahl 110 x 120 mm Abstecher mit flexibler Klinge,
SCHNEIDER Abstecher, Edelstahl 110 x 120 mm Abstecher mit flexibler Klinge,
Artikel-Nr.:
     2813-593-1711
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200600
EAN/GTIN:
     4028574206006

SCHNEIDER Abstecher, Edelstahl 110 x 120 mm
Abstecher mit flexibler Klinge, Griff aus Kunststoff und abgerundeten Ecken ++ Material: Edelstahl ++ Abmessungen: 110x120 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,66*
6 Tage
476
€ 9,90*
ab € 4,31*
€ 6,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,08*
€ 7,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.