Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikon-Pinsel 50 mm orange 50 mm einsetzbar bis max +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 50 mm orange 50 mm einsetzbar bis max +300°C
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 50 mm orange 50 mm einsetzbar bis max +300°C
Artikel-Nr.:
     2813-593-1673
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200299
EAN/GTIN:
     4028574032421
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

SCHNEIDER Silikon-Pinsel 50 mm orange 50 mm
einsetzbar bis max +300°C

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
orange
Länge:
28 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
303
€ 9,90*
ab € 6,61*
€ 9,62*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,68*
€ 12,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.