Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 187 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 187 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE,
SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 187 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE,
Artikel-Nr.:
     2813-593-1586
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200023
EAN/GTIN:
     4028574011556
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 187 mm
Mehl- und Gewürzschaufel aus PE, naturfarben. ++ 187 mm - 110 ml

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,67*
3 Tage
86
1
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 1,71*
7 Tage
1818
1
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 1,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.