Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Meßbecher, 5 l 5000 ml. Naturfarbener Messerbecher aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Meßbecher, 5 l 5000 ml. Naturfarbener Messerbecher aus PP
SCHNEIDER Meßbecher, 5 l 5000 ml. Naturfarbener Messerbecher aus PP
Artikel-Nr.:
     2813-593-1584
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200015
EAN/GTIN:
     4028574011488
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
SCHNEIDER Meßbecher, 5 l 5000 ml.
Naturfarbener Messerbecher aus PP (Polypropylen) mit geprägter Skala und blauem Skalendruck inkl. Liter- und Millimetereinteilung . ++ erhitzbar bis ca. +95°C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
28.00 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 12,00*
6 Tage
270
1
€ 9,90*
ab € 7,56*
€ 12,09*
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 9,36*
€ 12,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.