Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Eisspachtel kleines Modell - 260 mm 260 mm Eisspachtel aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Eisspachtel kleines Modell - 260 mm 260 mm Eisspachtel aus Edelstahl
SCHNEIDER Eisspachtel kleines Modell - 260 mm 260 mm Eisspachtel aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-1140
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     195250
EAN/GTIN:
     4028574251464
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper

SCHNEIDER Eisspachtel kleines Modell - 260 mm 260 mm
Eisspachtel aus Edelstahl mit farbig/transparentem Griff aus Kunststoff. ++ Länge: 260mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,14*
7 Tage
290
€ 9,90*
ab € 7,15*
€ 10,37*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,51*
€ 10,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.