Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Eisspachtel grosses Modell - 300 mm 300 mm Eisspachtel aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Eisspachtel grosses Modell - 300 mm 300 mm Eisspachtel aus Edelstahl
SCHNEIDER Eisspachtel grosses Modell - 300 mm 300 mm Eisspachtel aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-1130
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     195110
EAN/GTIN:
     4028574016124
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper

SCHNEIDER Eisspachtel grosses Modell - 300 mm 300 mm
Eisspachtel aus Edelstahl mit farbigem Griff aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,94*
6 Tage
339
€ 9,90*
ab € 6,15*
€ 9,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,51*
€ 10,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.